Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 572A Πάχος μετρητή 22 ίσια φύλλα | AC4HJF 2ZVE4 / 57098

STARRETT 572A Thickness Gage 22 Straight Leaves

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HJF Μοντέλο: 572ACross Ref: 2ZVE4 / 57098

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€187.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάχος Gage
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΚατασκευήΧάλυβας
ΦύλλαΕτερόφυλη
Συσκευή κλειδώματοςΝαι
Αριθμός φύλλων22
Σειρά0.0015 έως 0.035 "
Ανάλυση0.001 "
Μέγεθος φύλλων1/2 Χ 3 1/32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο μετρητής πάχους Starrett 572A έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τα διάκενα ρουλεμάν. Ρυθμίστε τα μπουλόνια και τα μπουζί. και προσαρμόστε έμβολα, δαχτυλίδια και καρφίτσες.
    • Αυτός ο μετρητής Starrett έρχεται με 22 αντικαταστάσιμα ίσια φύλλα σκληρυμένου χάλυβα, 6 μανόμετρα σύρματος και μια συσκευή ασφάλισης για να κλειδώνει τα φύλλα στη θέση τους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΤιμή
STARRETT 667-1 1/2 Πάχος Gage 0.0015 ίντσες 1/2 x 12 In | AE6MWC 5UAC9 / 52838 667-1 1 / 20.0015 "€7.32
STARRETT 667-2 1/2 Πάχος Gage 0.0025 ίντσες 1/2 x 12 In | AE6MWE 5UAD1 / 52840 667-2 1 / 20.0025 "€7.39
STARRETT 667-24 Πάχος πάχους 0.024 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες | AE6MXD 5UAF3 / 52862 667-240.024 "€5.41
STARRETT 667-27 Πάχος πάχους 0.027 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες | AE6MXG 5UAF6 / 52865 667-270.027 "€5.41
STARRETT 667-28 Πάχος πάχους 0.028 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες | AE6MXH 5UAF7 / 52866 667-280.028 "€5.39
STARRETT 667-29 Πάχος πάχους 0.029 ίντσες 1/2 x 12 ίντσες | AE6MXJ 5UAF8 / 52867 667-290.029 "€5.33
STARRETT 172E Πάχος Gage Straight 0.002-0.015 In | AE6NBD 5UAU4 / 50654 172E0.002 έως 0.015 "€166.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 572A Thickness Gage 22 Straight Leaves
€187.74 /μονάδα