Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 222AXR-1 Φύλλο μεταλλικό μικρόμετρο 0-1 6 ίντσες λαιμός | AE6MLA 5TZY5 / 50762

STARRETT 222AXR-1 Μικρόμετρο λαμαρίνας 0-1 Λαιμός 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MLA Μοντέλο: 222AXR-1Cross Ref: 5TZY5 / 50762

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€644.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο λαμαρίνας
Αμόνιγύρος
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΚλείδωμα καρυδιού
ΕπιχείρησηΜηχανική Ψηφιακή
Σειρά0 έως 1 "
Ανάλυση0.001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
ΔακτυλήθραΑναστολεύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιστρεφόμενος άξονας (Ναι / Όχι) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑμόνιΣειράΤιμή
STARRETT 222XRL-1/2 Φύλλο μεταλλικό μικρόμετρο 0-1 / 2 2 ιντσών λαιμός | AE6MKZ 5TZY4 / 50757 222XRL-1/2Διαμέρισμα0 έως 1/2 "-
RFQ
STARRETT 222BXR-1 Φύλλο μεταλλικό μικρόμετρο 0-1 6 ιντσών λαιμός | AE6MLB 5TZY6 / 50763 222BXR-1Διαμέρισμα0 έως 1 "€632.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 222AXR-1 Μικρόμετρο λαμαρίνας 0-1 Λαιμός 6 ιντσών
€644.50 /μονάδα