Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μικρόμετρο ραφής STARRETT 208DZ με μετρητή βάθους 0-0.375 | AD6XEL 4CEP7 / 56176

STARRETT 208DZ Can Seam Micrometer With Depth Gage 0-0.375

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XEL Μοντέλο: 208DZCross Ref: 4CEP7 / 56176

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€539.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικρόμετρο Can Seam w / Depth Gage
Αμόνιγύρος
Υλικό αμόνιΑτσάλι
ΕπιχείρησηΜηχανική Ψηφιακή
Σειρά0 έως 0.375 "Μικρόμετρο / 0.200" Βάθος
Ανάλυση0.001 "
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΔακτυλήθραΤριβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Starrett 208DZ είναι ένα μικρόμετρο απλού δακτυλήθρα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βάθους, του πλάτους και του μήκους των ραφών κονσερβών που κυμαίνονται από 0 έως 0.375 ίντσες.
    • Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα χωρίς λάμψη και σχεδιασμό με μανίκια με μανίκι με κλιμακωτές γραμμές και ξεχωριστές μορφές για εύκολη αναγνωσιμότητα.
    • Αυτό το εύχρηστο μικρόμετρο Starrett διαθέτει περιστρεφόμενο άξονα ενός τεμαχίου με μετρητή βάθους 0.200 ίντσες.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 208DZ Can Seam Micrometer With Depth Gage 0-0.375
€539.14 /μονάδα