Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Επίπεδο τσέπης STARRETT 135A, μήκος 2-1/2 ίντσες, επινικελωμένο φινίρισμα | AC4HLQ 2ZVL8 / 50570

STARRETT Επίπεδο τσέπης 135A, μήκος 2-1/2 ίντσες, επινικελωμένο φινίρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HLQ Μοντέλο: 135ACross Ref: 2ZVL8 / 50570

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€74.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο τσέπης
Ακρίβεια24 έως 30 λεπτά.
Χαρακτηριστικά:Χωρίς αιχμηρές άκρες
ΚατασκευήΑτσάλι
Τύπος τέλουςΚυρτός
φινίρισμαΣατινέ Νικέλιο
Ύψος1 / 2 "
Μήκος2 1 / 2 "
Αριθμός φιαλιδίων επιπέδου1
ShapeΕξάγωνο
Συνολικός αριθμός φιαλιδίων1
ΧαρακτηριστικάΠρόταση
Υλικό ΦιαλιδίουΠοτήρι
Πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ9015308000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το επίπεδο τσέπης Starrett 135A χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ακριβών οριζόντιων ή κάθετων ευθυγραμμίσεων. Το συμπαγές του μέγεθος το καθιστά κατάλληλο για έργα μικρής κλίμακας ή στενούς χώρους. Αυτό το επίπεδο τσέπης βοηθά σε εργασίες όπως η ανάρτηση εικόνων, η τοποθέτηση ραφιών, η ευθυγράμμιση πλακιδίων και το πλαίσιο.

Χαρακτηριστικά:

  • Το επίπεδο τσέπης Starrett 135A διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα από σατινέ νίκελ για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Διαθέτει γυάλινο φιαλίδιο για καθαρές και εύκολες αναγνώσεις και έχει κυρτά άκρα για αιχμηρές ελεύθερες άκρες.
  • Αυτό το επίπεδο τσέπης Starrett έχει ακρίβεια από 24 έως 30 λεπτά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Είναι το επίπεδο τσέπης Starrett 135A κατάλληλο για τον έλεγχο της επιπεδότητας των επιφανειών του οχήματος;

Α. Ναι, αυτό το επίπεδο τσέπης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της επιπεδότητας των επιφανειών του οχήματος όπως τα RV και τα ρυμουλκούμενα.

Ε. Τι είναι τα φιαλίδια με φυσαλίδες σε επίπεδο τσέπης;

Α. Τα φιαλίδια με φυσαλίδες είναι διαφανείς σωλήνες μερικώς γεμάτοι με υγρό. Περιέχουν μια μικρή φυσαλίδα αέρα της οποίας η θέση υποδηλώνει την οριζόντια ή βαρύτητα μιας επιφάνειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΚατασκευήΜήκοςΤιμή
Επίπεδο τσέπης STARRETT 135B, μήκος 3-1/2 ίντσες, επινικελωμένο φινίρισμα | AC4HLR 2ZVL9 / 50571 135B24 έως 30 λεπτάΕξάγωνο εργαλείο χάλυβα με κυρτά άκρα και φινίρισμα νικελίου σατέν3.5 "€77.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT Επίπεδο τσέπης 135A, μήκος 2-1/2 ίντσες, επινικελωμένο φινίρισμα
€74.98 /μονάδα