Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51810.120.0001 Παξιμάδι φτερού, M12 x 1.75 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 10PK | CG8JER 54FV09

FABORY M51810.120.0001 Φτερόπαξιμα, M12 x 1.75 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8JER Μοντέλο: M51810.120.0001Cross Ref: 54FV09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος22.5 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
ΑρχικόASME B18.17
ΣτυλΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Πτέρυγα47.5 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51810.120.0001 Φτερόπαξιμα, M12 x 1.75 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 10PK
€21.39 /πακέτο