Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY STHT55134 Pry Bar Μαύρο / κίτρινο ατσάλι 14-1 / 4 In | AC6MFE 34F825

STANLEY STHT55134 Pry Bar Μαύρο/κίτρινο ατσάλι 14-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6MFE Μοντέλο: STHT55134Σταυρός: 34F825
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
€47.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFlat Pry Bar
ΧρώμαΜαύρο και κίτρινο
Διάμετρος2.375 "
ΥλικόΧάλυβας κραμάτων άνθρακα
Συνολικό μήκος14.25 "
συνολικό πλάτος3 13 / 16 "
Υποκατηγορία Pry BarPry Bars
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πάχος2.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8325
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8205593080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΥλικόΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχοςΤιμή
STANLEY 55-525 Pry Bar Contoured 15 1/2 Inch Μήκος 1 3/8 Inch Πλάτος | AD7ZCC 4HJ36 55-5251 / 4 "Θερμαινόμενο χάλυβα15.5 "1.75 "1 / 4 "€22.94
STANLEY 55-526 Utility Bar 21 ιντσών κίτρινο με μαύρο | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Θερμαινόμενο χάλυβα21 "1.75 "1.75 "€27.62
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3 / 8 In | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Σφυρήλατο χάλυβα υψηλού άνθρακα12.75 "1.75 "1 / 4 "€16.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY STHT55134 Pry Bar Μαύρο/κίτρινο ατσάλι 14-1/4 ίντσες
€47.51 /μονάδα