STANLEY STHT30830 Tape Measure Steel Κίτρινο/μαύρο 30 πόδια | AF6VBY 20JY24

STANLEY STHT30830 Tape Measure Steel Κίτρινο/μαύρο 30 πόδια

Είδος: AF6VBY Μοντέλο: STHT30830Cross Ref: 20JY24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΠολυμερές
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο
Μήκος λεπίδας30ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1"
Χρώμα περιβλήματοςΚίτρινο / Μαύρο
Υπόθεση ΥλικόABS πλαστικό
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςΚλασματικός
Αποφοίτηση1 / 16 "
Άγκιστρο3 πριτσίνια
Τύπος κλειδώματοςPush Button
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
ΞεχωρίζωΔεν έχει αξιολογηθεί
Σήματα StudΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.44
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ9017800000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος επαναφοράς (Αυτόματη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑποφοίτησηΚούμπωμα ζώνηςΧρώμα λεπίδαςΆγκιστροΤύπος κλειδώματοςΤύπος μέτρησηςΣήματα StudΤιμή
STANLEY STHT30812 Μεζούρα Χάλυβας Κίτρινο Με Μαύρο 16 Πόδια | AB4YDK 20JY21 STHT30812Μετροταινία16οςΝαιΚίτρινο3 πριτσίνιαPush ButtonΣΑΕΝαι€9.64
STANLEY STHT30825 Μεζούρα Χάλυβας Κίτρινο Με Μαύρο 25 Πόδια | AB4YDL 20JY23 STHT30825Μετροταινία16οςΝαιΚίτρινο3 πριτσίνιαPush ButtonΣΑΕΝαι€26.99
STANLEY 33-516 Μετροταινία 1 ίντσα x 16 πόδια κίτρινο με μαύρο | AB7TRM 24A342 33-516Μετροταινία1/32 στο πρώτο 12 ", 1/16 στη συνέχεια πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο-Προώθηση διαφάνειαςΣΑΕΝαι€16.47
STANLEY 33-530 Μεζούρα 1 ίντσα x 30 πόδια κίτρινο με μαύρο | AB7TRN 24A343 33-530Μετροταινία1/32 στο πρώτο 12 ", 1/16 στη συνέχεια πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο-Προώθηση διαφάνειαςΣΑΕΝαι€39.39
STANLEY 30-305 Μεζούρα 1 ίντσα x 25 πόδια Πράσινο / μαύρο | AC2HFE 2KFJ3 30-305Μετροταινία1/32 στο πρώτο 12 ", 1/16 στη συνέχεια πάνω και κάτωΝαιΚίτρινο υψηλής ορατότητας με μαύρο / κόκκινο σημάδι3 πριτσίνιαΚορυφή προς τα εμπρόςΣΑΕΝαι€18.26
STANLEY 33-525 Μεζούρα 1 ίντσα x 25 πόδια χρώμιο In / ft | AC8LNU 3CA87 33-525Μετροταινία1/16ΝαιΚίτρινο3 Rivet, ανθεκτικό στη διάβρωση με True-Zero (TM)Σύρετε προς τα εμπρόςΣΑΕΝαι€36.29
STANLEY 33-735 Μεζούρα 1-1 / 4 ίντσες x 35 πόδια κίτρινο με μαύρο | AD2NXC 3TB92 33-735Μετροταινία1/16ΝαιΚίτρινο3 Rivet, ανθεκτικό στη διάβρωση με True-Zero (TM)Κορυφή προς τα εμπρόςΣΑΕΝαι€68.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY STHT30830 Tape Measure Steel Κίτρινο/μαύρο 30 πόδια