STANLEY QCL270M626S4478SSCKD Αποθήκη κορυφής μοχλού κλειδαριάς | AG7FYC 6PXZ4

STANLEY QCL270M626S4478SSCKD Κλειδαριά μοχλού πόρτας Αποθήκη κορυφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FYC Μοντέλο: QCL270M626S4478SSCKDCross Ref: 6PXZ4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€173.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΠίεση ψευδάργυρος
Βασικό υλικόΕπινικελωμένη
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούSchlage Γ
Λειτουργία LocksetΑποθήκη
Δύναμη απόδοσης LocksetΒαρέως
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3 / 8 "έως 2"
Απεργία Dim.1-1/4" and 4-7/8"
Τύπος απεργίαςΚυρτή χείλη
ΣτυλΚορυφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9935
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)33.27
Κωδικός ΕΣ8302416045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπεργία Dim.BacksetΒαθμόςΤύπος απεργίαςΣτυλΧειρισμός υλικούΕίδοςΚλειδίΤιμή
STANLEY QCL120M626LC Lever Lockset Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8 QCL120M626LC1-1 / 4 "x 4-7 / 8"2.75 "1Κυρτή χείληΚορυφήΠίεση ψευδάργυροςΜοχλόςΚλειστό€129.24
STANLEY QCL130M626S4478S Dover Lever Lockset Summit Passage | AG7FXM 6PXX9 QCL130M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Κυρτή χείληΚορυφήΠίεση ψευδάργυροςΜοχλόςΚλειστό€271.64
STANLEY QCL140M626S4478S Dover Lever Lockset Summit Privacy | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Κυρτή χείληΚορυφήΠίεση ψευδάργυροςΜοχλόςΚλειστό€305.62
STANLEY QCL151M626S4478SLC Είσοδος συνόδου κορυφής μοχλού πόρτας | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Κυρτή χείληΚορυφήΠίεση ψευδάργυροςΜοχλόςΠληκτρολογήστε διαφορετικά€349.43
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Σύστημα κορυφής με μοχλό θυρών πόρτας | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Κυρτή χείληΚορυφήΠίεση ψευδάργυροςΜοχλόςΠληκτρολογήστε διαφορετικά€329.11
STANLEY QCL161M626S4478SLC Ακροδέκτης πόρτας Lockset Summit Classroom | AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Κυρτή χείληΚορυφήΠίεση ψευδάργυροςΜοχλόςΠληκτρολογήστε διαφορετικά€375.13
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Αποθήκη κορυφής μοχλού κλειδαριάς | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Κυρτή χείληΚορυφήΠίεση ψευδάργυροςΜοχλόςΠληκτρολογήστε διαφορετικά€329.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY QCL270M626S4478SSCKD Κλειδαριά μοχλού πόρτας Αποθήκη κορυφής
€173.07 /μονάδα