Φορητή εργαλειοθήκη STANLEY FMST18001 17-29 / 32 x 8-3 / 4 x 12-7 / 64 | AH3GQE 31XR33

STANLEY FMST18001 Portable Tool Box 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3GQE Μοντέλο: FMST18001Cross Ref: 31XR33

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€90.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή εργαλειοθήκη
Υλικό κουτιούΔομικός αφρός
ΧρώμαΜαύρη
Οικογένεια χρώματοςΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΠλήρες ρουλεμάν επέκτασης
φινίρισμαματ
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενο Κορυφή
Εσωτερικό βάθος9-1 / 16 "
Μέσα σε ύψος4 17 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος14 49 / 64 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα λουκέτου
Αριθμός συρταριών0
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κομματιών1
Αριθμός δίσκων2
Εξωτερικό βάθος9"
Εκτός ύψους12 "
Εξωτερικό πλάτος18 "
Συνολικό βάθος8.75 "
συνολικό ύψος12 7 / 64 "
συνολικό πλάτος17 29 / 32 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης2075 cu. σε.
Χωρητικότητα βάρους55 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3566
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY FMST18001 Portable Tool Box 17-29/32 x 8-3/4 x 12-7/64
€90.81 /μονάδα