Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 66-172-A Χαλύβδινο κατσαβίδι με ράβδο 12 ιντσών και 3/8 ίντσας Standard Συμβουλή | CD3FRJ 53JT12

STANLEY 66-172-A ατσάλινο κατσαβίδι με στέλεχος 12 ιντσών και τυπική μύτη 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3FRJ Μοντέλο: 66-172-ACross Ref: 53JT12

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαChrome
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό με Antiroll
Χειρισμός υλικούΟξικό άλας
ΜονωμέναΟχι
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος17 5 / 16 "
Μήκος κνήμης12 "
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή3 / 8 "
Ομάδα στυλ συμβουλώνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 66-172-A ατσάλινο κατσαβίδι με στέλεχος 12 ιντσών και τυπική μύτη 3/8 ιντσών
€26.38 /μονάδα