Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STANLEY 16-229 Starter Punch 3/32 x 5-1/2 In | AE7VXZ 6AUD8

STANLEY 16-229 Starter Punch 3/32 x 5-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7VXZ Πρότυπο: 16-229Cross Ref: 6AUD8
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
€0.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα
ΚατασκευήΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
ΥπηρεσίεςΣφυρήλατο One-Piece
Hex3 / 8 "
Μήκος5.5 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8203406000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Σκληρυμένη επιφανειακή επιφάνεια

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANLEY 16-229 Starter Punch 3/32 x 5-1/2 In
€0.74 /μονάδα