STANDARD PUMP SPSN15NPS Αντλία 2 ίντσες 86 Gpm Διάφραγμα Santoprene | AC8EXH 39N547

STANDARD PUMP Αντλία SPSN15NPS Διάφραγμα Santoprene 2 ιντσών 86 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8EXH Μοντέλο: SPSN15NPSΣταυρός: 39N547

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,956.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/2 "FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελέγξτε το υλικό καθίσματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στυλ σύνδεσηTri-Clamp 1-1 / 2 "
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
Ύψος31.5 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1.5 "
Μήκος18.5 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 8 "
Μέγιστη. Ροή86 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM86
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας120 psi
Μέγιστη. Θερμ.275 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα15 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως25 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα αέρα χωρίς λάδι
Πλάτος15.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)40.01
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Στυλ σύνδεσηΥλικό διαφράγματοςΠλάτοςΎψοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΤιμή
STANDARD PUMP SPFP30NPT Αντλία 3 ίντσες 180 Gpm Ptfe Διάφραγμα | AC8EXE 39N544 SPFP30NPT220 βαθμοί FTri-Clamp 3 "PTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€18,968.71
STANDARD PUMP SPFP30NPS Αντλία 3 ίντσας 234 Gpm Διάφραγμα Santoprene | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275 βαθμοί FTri-Clamp 3 "Σαντοπρένη (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€17,586.19
STANDARD PUMP SPSN15NPT Αντλία 1-1 / 2 ίντσα 51 Gpm Ptfe Διάφραγμα | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220 βαθμοί FTri-Clamp 1-1 / 2 "PTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€14,349.39
STANDARD PUMP SPSN20NPT Αντλία 2 ίντσες 147 Gpm Ptfe Διάφραγμα | AC8EXJ 39N548 SPSN20NPT220 βαθμοί FTri-Clamp 2 "PTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,391.47
STANDARD PUMP SPSN20NPS Αντλία 2 ίντσες 179 Gpm Διάφραγμα Santoprene | AC8EXK 39N549 SPSN20NPS275 βαθμοί FTri-Clamp 2 "Σαντοπρένη (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€19,460.12
STANDARD PUMP SP3A20NPT Αντλία 2 ίντσες 147 Gpm Ptfe Διάφραγμα | AC8EXM 39N551 SP3A20NPT275 βαθμοί FTri-Clamp 2 "Σαντοπρένη (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€24,538.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANDARD PUMP Αντλία SPSN15NPS Διάφραγμα Santoprene 2 ιντσών 86 Gpm
€13,956.26 /μονάδα