STANDARD PUMP Αντλίες διπλού διαφράγματος


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: PTFE , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 120 psi , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί με αέρα , Τύπος βαλβίδας: Βαλβίδα αέρα χωρίς λάδι
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Στυλ σύνδεσηΥλικό διαφράγματοςΠλάτοςΎψοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SPSN15NPT
220 βαθμοί FTri-Clamp 1-1 / 2 "PTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€14,349.39
B
SPFP30NPT
220 βαθμοί FTri-Clamp 3 "PTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€18,968.71
A
SPSN20NPT
220 βαθμοί FTri-Clamp 2 "PTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,391.47
A
SPSN15NPS
275 βαθμοί FTri-Clamp 1-1 / 2 "Σαντοπρένη (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€13,956.26
A
SPSN20NPS
275 βαθμοί FTri-Clamp 2 "Σαντοπρένη (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€19,460.12
C
SP3A20NPT
275 βαθμοί FTri-Clamp 2 "Σαντοπρένη (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€24,538.11
B
SPFP30NPS
275 βαθμοί FTri-Clamp 3 "Σαντοπρένη (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€17,586.19

Αντλίες διπλού διαφράγματος

Οι αντλίες τυπικής αντλίας διπλού διαφράγματος (ονομάζονται επίσης αντλίες AODD) χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά λάσπης, πολτών, λειαντικών και υγρών ευαίσθητων στη διάτμηση χρησιμοποιώντας είτε σταθερή παροχή αέρα είτε φυσικού αερίου. Η πίεση του αέρα σε αυτές τις αντλίες δρα σε ολόκληρη την επιφάνεια του διαφράγματος, διατηρώντας έτσι ισορροπημένη την άντληση και παρατείνοντας ουσιαστικά τη διάρκεια ζωής της αντλίας σε σύγκριση με τις μηχανικές αντλίες διαφράγματος. Έρχονται εξοπλισμένα με ανοξείδωτο ατσάλι 316 εξαρτήματα και μηχανισμό εισαγωγής / εκκένωσης Tri-clamp, καθώς επίσης διευκολύνουν τη γρήγορη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση για συντήρηση και καθαρισμό της αντλίας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αντλιών διπλού διαφράγματος που διατίθενται σε παραλλαγές μέγιστης πίεσης λειτουργίας 100 και 120 PSI Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;