Τροφοδοτικό STANDARD HORIZON SAD-23C, 1 μονάδα, 2 έως 12 Hr, 220V AC Volt | CU4HDX 481Z95

STANDARD HORIZON Τροφοδοτικό SAD-23C, 1 μονάδα, 2 έως 12 ώρες, 220 V AC Volt

Είδος: CU4HDX Μοντέλο: SAD-23CCross Ref: 481Z95
€81.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Φορτιστής πολλαπλών μονάδων STANDARD HORIZON SAD-1460, Hx400Is/Mfr. Αρ. Hx400, 6 μονάδες, 2 έως 12 ώρες, 110/240 V Ac Volt | CU4HDU 481Z96 SAD-1460Φορτιστής€1,213.05
Τροφοδοτικό STANDARD HORIZON SAD-23B, 1 μονάδα, 2 έως 12 Hr, 110V AC Volt | CU4HDW 481Z94 SAD-23BΤροφοδοσία€81.59
Βάση φορτιστή STANDARD HORIZON CD-48, 1 μονάδα, 2 έως 12 ώρες, 12/16 VDC Volt | CV4LDR 481Z58 CD-48Κούνια€76.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STANDARD HORIZON Τροφοδοτικό SAD-23C, 1 μονάδα, 2 έως 12 ώρες, 220 V AC Volt
€81.59 /μονάδα