Συγκρότημα βάσης αισθητήρα STAFFORD MFG SMA-LB1-M30X1.5F, Βάση τύπου Β, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 1 ιντσών, Αλουμίνιο

Στοιχείο: CJ6JWN Μοντέλο: SMA-LB1-M30X1.5F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βάσης αισθητήρα
Μέγεθος οπώνM30 x 1.5
φινίρισμαματ
Βαθμός2024-T351
Ύψος3.281 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Βίδες στερέωσης8-32
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
Συνολικό μήκος1.500 "
Συνολικό Πλάτος2.250 "
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη Βάση Β, Σταθερή βάση

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΎψοςΒίδα μεγέθουςΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA1-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 1 ίντσας, Αλουμίνιο | CJ6JVZ SMA-LA1-M18X1FM18 x 1.02.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA1-M30X1.5F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 1 ίντσας, Αλουμίνιο | CJ6JWA SMA-LA1-M30X1.5FM30 x 1.53.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA2-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 2 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWB SMA-LA2-M18X1FM18 x 1.03.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA2-M30X1.5F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 2 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWC SMA-LA2-M30X1.5FM30 x 1.54.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA3-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 3 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWD SMA-LA3-M18X1FM18 x 1.04.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA3-M30X1.5F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 3 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWE SMA-LA3-M30X1.5FM30 x 1.55.281 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ
Συγκρότημα βάσης αισθητήρα Stafford Mfg SMA-LA4-M18X1F, Βάση τύπου A, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 4 ιντσών, Αλουμίνιο | CJ6JWF SMA-LA4-M18X1FM18 x 1.05.781 "1/4-28 x 3/41.500 "Μεγάλη Βάση Α, Συρόμενη βάση-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Συγκρότημα βάσης αισθητήρα STAFFORD MFG SMA-LB1-M30X1.5F, Βάση τύπου Β, Μεγάλη βάση, Μέγεθος 1 ιντσών, Αλουμίνιο