Stafford Mfg FRA1003755250 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 1 ίντσας, OD 5-1/4 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6KNP

STAFFORD MFG FRA1003755250 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 1 ίντσας, OD 5-1/4 ίντσας, αλουμίνιο

Είδος: CJ6KNP Μοντέλο: FRA1003755250
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτύλιος προσαρμογέα
Μέγεθος οπών1"
Βαθμός2024-T351
Μέσα Dia.2.127 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τρύπα συναρμολόγησης1 / 4-20
Εκτός Dia.5.250 "
Πλάτος0.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΜέσα Dia.ΥλικόΤρύπα συναρμολόγησηςΕκτός Dia.Τιμή
Stafford Mfg FRL0083753250 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 1/2 ίντσας, OD 3-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KLP FRL00837532501 / 2 "10181.377 "Ατσάλι8-323.250 "€69.49
RFQ
Stafford Mfg FRL0083754250 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 1/2 ίντσας, OD 4-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KLQ FRL00837542501 / 2 "10181.377 "Ατσάλι8-324.250 "-
RFQ
Stafford Mfg FRL0083755250 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 1/2 ίντσας, OD 5-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6KLR FRL00837552501 / 2 "10181.377 "Ατσάλι8-325.250 "-
RFQ
Stafford Mfg FRL0103753625 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 5/8 ιντσών, OD 3-5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KLT FRL01037536255 / 8 "10181.627 "Ατσάλι10-243.625 "€74.21
RFQ
Stafford Mfg FRL0103754625 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 5/8 ιντσών, OD 4-5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KLU FRL01037546255 / 8 "10181.627 "Ατσάλι10-244.625 "-
RFQ
Stafford Mfg FRL0103755625 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 5/8 ιντσών, OD 5-5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6KLV FRL01037556255 / 8 "10181.627 "Ατσάλι10-245.625 "-
RFQ
Stafford Mfg FRL0123754000 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 3/4 ιντσών, OD 4 ιντσών, χάλυβας | CJ6KLW FRL01237540003 / 4 "10181.877 "Ατσάλι1 / 4-204"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG FRA1003755250 Δακτύλιος προσαρμογέα φλάντζας, οπή 1 ίντσας, OD 5-1/4 ίντσας, αλουμίνιο