Stafford Mfg FC1LM025 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 25 mm, χάλυβας | CJ6HQP

STAFFORD MFG FC1LM025 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 25 mm, χάλυβας

Είδος: CJ6HQP Μοντέλο: FC1LM025
€38.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών25 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Τρύπα συναρμολόγησηςM5 x 0.8
Εκτός Dia.45mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςM6 x 1.0 x 16 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος15mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΤρύπα συναρμολόγησηςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg FC1LM012 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 12 mm, χάλυβας | CJ6HQK FC1LM01212 mmM4 x 0.728mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm€31.52
RFQ
Stafford Mfg FC1LM016 Metric Face Mounting Shaft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 16mm, Ατσάλι | CJ6HQL FC1LM01616 mmM5 x 0.834mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€35.59
RFQ
Stafford Mfg FC1LM018 Metric Face Mounting Shaft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 18mm, Ατσάλι | CJ6HQM FC1LM01818 mmM5 x 0.836mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm€42.36
RFQ
Stafford Mfg FC1LM020 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, διάμετρος 20 mm, χάλυβας | CJ6HQN FC1LM02020 mmM5 x 0.840mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm€36.83
RFQ
Stafford Mfg FC1LM030 Metric Face Mounting Shaft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 30mm, Ατσάλι | CJ6HQQ FC1LM03030 mmM6 x 1.054mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€43.20
RFQ
Stafford Mfg FC1LM035 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 35 mm, χάλυβας | CJ6HQR FC1LM03535 mmM6 x 1.057mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€42.97
RFQ
Stafford Mfg FC1LM040 Metric Face Mounting Shaft Collar, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 40mm, Ατσάλι | CJ6HQT FC1LM04040 mmM6 x 1.060mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm€48.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG FC1LM025 Κολάρο άξονα στήριξης μετρικού προσώπου, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 25 mm, χάλυβας
€38.66 /μονάδα