Κολάρο άξονα Stafford Mfg 8L108KP11, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXJ

STAFFORD MFG 8L108KP11 κολάρο άξονα, κλειδί, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 1-1/2 ίντσας, ατσάλι, επιχρωμιωμένο

Είδος: CJ6KXJ Μοντέλο: 8L108KP11
€35.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-1 / 2 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Βαθμός1215
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.375 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.563 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 8L006KP11, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/8 ιντσών, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXA 8L006KP113 / 8 "1 / 16 "0.875 "6-32 x 3/80.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 8L008KP11 Κολάρο άξονα, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 1/2 ίντσας, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXB 8L008KP111 / 2 "1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "€26.33
RFQ
Stafford Mfg 8L010KP11 Κολάρο άξονα, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 5/8 ιντσών, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXC 8L010KP115 / 8 "3 / 16 "1.313 "10-32 x 1/20.438 "€26.80
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 8L012KP11, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/4 ιντσών, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXD 8L012KP113 / 4 "3 / 16 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€27.59
RFQ
Stafford Mfg 8L100KP11 Κολάρο άξονα, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 1 ίντσας, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXE 8L100KP111"1 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€28.46
RFQ
Stafford Mfg 8L102KP11 Άξονας Κολάρο, Κλειδί, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 1-1/8 ίντσας, Χάλυβας, Επιχρωμιωμένο | CJ6KXF 8L102KP111-1 / 8 "1 / 4 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€32.91
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 8L104KP11, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, ατσάλι, επιχρωμιωμένο | CJ6KXG 8L104KP111-1 / 4 "1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€32.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 8L108KP11 κολάρο άξονα, κλειδί, διαχωρισμός 2 τεμαχίων, τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 1-1/2 ίντσας, ατσάλι, επιχρωμιωμένο
€35.51 /μονάδα