Κολάρο άξονα Stafford Mfg 8L012REM, Επανακατασκευή, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6JNB

Κολάρο άξονα STAFFORD MFG 8L012REM, Επανακατασκευή, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/4 ιντσών, χάλυβας

Στοιχείο: CJ6JNB Μοντέλο: 8L012REM
€24.47 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών0.750 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.500 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας7 / 20 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L008REM, Επανακατασκευή, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6JMQ 7L008REM0.500 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "-
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L010REM, Επανακατασκευή, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6JMR 7L010REM0.625 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "-
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L012REM, Επανακατασκευή, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6JMT 7L012REM0.750 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€50.36
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L100REM, Επανακατασκευή, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1 ίντσας, χάλυβας | CJ6JMU 7L100REM1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L104REM, Επανακατασκευή, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6JMV 7L104REM1.250 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L109REM, Επανακατασκευή, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-9/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6JMW 7L109REM1.563 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "-
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L112REM, Επανακατασκευή, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-3/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6JMX 7L112REM1.750 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Κολάρο άξονα STAFFORD MFG 8L012REM, Επανακατασκευή, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/4 ιντσών, χάλυβας
€24.47 /μονάδα