Stafford Mfg 7S008008K Rigid Shaft Coupling, Keyway, 1 Piece Split, Clamp Type, 1/2 x 1/2 Inch Bore, SS | CJ6GEC

STAFFORD MFG 7S008008K Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Keyway, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, SS

Είδος: CJ6GEC Μοντέλο: 7S008008K
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Βαθμός303
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 8 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.125 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
Συνολικό μήκος1.750 "
ΧαρακτηριστικάLow Profile

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜέγεθος οπώνΜέγεθος οπής ΑΡοπήΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΜέγεθος οπής ΒKeyway ΑΤιμή
Stafford Mfg 5S004004 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 x 1/4 ίντσας, SS | CJ6FYE 5S0040044-40 x 5/161 / 4 "-17.50 ίντσες-λίβρες1.250 "Υψηλή αντοχή--€133.46
RFQ
Stafford Mfg 5S006004 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 1/4 ίντσας, SS | CJ6FYF 5S0060046-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 3/8 ιντσών, SS | CJ6FYG 5S0060066-32 x 3/83 / 8 "-41.25 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή---
RFQ
Stafford Mfg 5S008006 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ιντσών, SS | CJ6FYH 5S0080068-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, SS | CJ6FYJ 5S0080088-32 x 1/21 / 2 "-75.00 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσας, SS | CJ6FYK 5S01000810-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή1 / 2 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S010010 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, SS | CJ6FYL 5S01001010-32 x 1/25 / 8 "-178.13 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή--€139.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7S008008K Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Keyway, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, SS