Κολάρο άξονα Stafford Mfg 7L215, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 2-15/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6DGW

STAFFORD MFG 7L215 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 2-15/16 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6DGW Μοντέλο: 7L215
€126.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών2-15 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςC1026
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.4.250 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους3 / 8-24 x 1
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος0.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπώνφινίρισμαΒαθμόςΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΤιμή
Stafford Mfg 1L002 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6CVH 1L0020.250 "1 / 8 "Μαύρο Οξείδιο12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή€10.86
RFQ
Stafford Mfg 1L003 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6CVJ 1L0030.250 "3 / 16 "Μαύρο Οξείδιο12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή€11.26
RFQ
Stafford Mfg 1L004 κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6CVK 1L0040.250 "1 / 4 "Μαύρο Οξείδιο12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή€11.26
RFQ
Stafford Mfg 1L005 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6CVL 1L0050.250 "5 / 16 "Μαύρο Οξείδιο12150.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/8Υψηλή αντοχή€11.55
RFQ
Stafford Mfg 1L006 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6CVM 1L0060.313 "3 / 8 "Μαύρο Οξείδιο12151.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή€9.43
RFQ
Stafford Mfg 1L007 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6CVN 1L0070.313 "7 / 16 "Μαύρο Οξείδιο12151.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή€10.08
RFQ
Stafford Mfg 1L008 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6CVP 1L0080.375 "1 / 2 "Μαύρο Οξείδιο12151.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή€10.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7L215 Κολάρο άξονα, 1 τεμάχια χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 2-15/16 ίντσας, χάλυβας
€126.63 /μονάδα