Stafford Mfg 7L010010FK Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GMF

STAFFORD MFG 7L010010FK Σύζευξη Άκαμπτου Άξονα, Κλειδί, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 5/8 x 5/8 ίντσες, Χάλυβας

Είδος: CJ6GMF Μοντέλο: 7L010010FK
€45.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπών5 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.313 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους10-32 x 5/8
Συνολικό μήκος2"
ΧαρακτηριστικάLow Profile

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜέγεθος οπώνΜέγεθος οπής ΑΡοπήΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΜέγεθος οπής ΒKeyway ΑΤιμή
Stafford Mfg 5L004004F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 x 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6GEQ 5L004004F4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 ίντσες-λίβρες1.250 "Υψηλή αντοχή---
RFQ
Stafford Mfg 5L006004F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6GER 5L006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L006006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GET 5L006006F6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 ίντσες-λίβρες1.625 "Υψηλή αντοχή--€103.11
RFQ
Stafford Mfg 5L008006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GEU 5L008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "150.00 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή3 / 8 "-€115.37
RFQ
Stafford Mfg 5L008008F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6GEV 5L008008F8-32 x 1/21 / 2 "-200.00 ίντσες-λίβρες1.875 "Υψηλή αντοχή--€97.61
RFQ
Stafford Mfg 5L010008F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6GEW 5L010008F10-32 x 5/8-5 / 8 "400.00 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή1 / 2 "--
RFQ
Stafford Mfg 5L010010F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6GEX 5L010010F10-32 x 5/85 / 8 "-500.00 ίντσες-λίβρες2.250 "Υψηλή αντοχή--€126.99
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7L010010FK Σύζευξη Άκαμπτου Άξονα, Κλειδί, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 5/8 x 5/8 ίντσες, Χάλυβας
€45.97 /μονάδα