Stafford Mfg 7A010008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GBY

STAFFORD MFG 7A010008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσες, αλουμίνιο

Στοιχείο: CJ6GBY Μοντέλο: 7A010008
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπής Α5 / 8 "
Μέγεθος οπής Β1 / 2 "
Βαθμός2024-T351
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1.313 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους10-32 x 5/8
Ροπή400.00 ίντσες-λίβρες
Συνολικό μήκος2"
ΧαρακτηριστικάLow Profile

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπώνΜέγεθος οπής ΑΜέγεθος οπής ΒΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΡοπήΤιμή
Stafford Mfg 7A004004 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 x 1/4 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GBT 7A0040041.125 "1 / 4 "---0.687 "4-40 x 3/850.00 ίντσες-λίβρες-
RFQ
Stafford Mfg 7A006004 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 1/4 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GBU 7A0060041.375 "-3 / 8 "1 / 4 "-0.875 "6-32 x 3/880.00 ίντσες-λίβρες-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 3/8 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6GBV 7A0060061.375 "3 / 8 "---0.875 "6-32 x 3/8120.00 ίντσες-λίβρες€68.65
RFQ
Stafford Mfg 7A008006 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6GBW 7A0080061.750 "-1 / 2 "3 / 8 "-1.125 "8-32 x 1/2150.00 ίντσες-λίβρες-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GBX 7A0080081.750 "1 / 2 "---1.125 "8-32 x 1/2200.00 ίντσες-λίβρες€95.57
RFQ
Stafford Mfg 7A010010 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 1 τεμαχίου, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6GBZ 7A0100102"5 / 8 "---1.313 "10-32 x 5/8500.00 ίντσες-λίβρες-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008K Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Keyway, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GEN 7A008008K1.750 "1 / 2 "--1 / 8 "1.125 "8-32 x 1/2--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7A010008 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, 1 τεμάχιο διαχωρισμού, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσες, αλουμίνιο