Stafford Mfg 7A008006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6GKJ

STAFFORD MFG 7A008006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ίντσες, αλουμίνιο

Είδος: CJ6GKJ Μοντέλο: 7A008006F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μέγεθος οπής Α1 / 2 "
Μέγεθος οπής Β3 / 8 "
Βαθμός2024-T351
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1.125 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
Ροπή150.00 ίντσες-λίβρες
Συνολικό μήκος1.750 "
ΧαρακτηριστικάLow Profile

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος οπής ΑΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπής ΒΒαθμόςΜέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Τιμή
Stafford Mfg 7A004004F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 x 1/4 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GKF 7Α004004Ρ50.00 ίντσες-λίβρες1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006004F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 1/4 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GKG 7Α006004Ρ80.00 ίντσες-λίβρες-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A006006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 x 3/8 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6GKH 7Α006006Ρ120.00 ίντσες-λίβρες3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "€87.57
RFQ
Stafford Mfg 7A008008F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GKK 7Α008008Ρ200.00 ίντσες-λίβρες1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010008F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GKL 7Α010008Ρ400.00 ίντσες-λίβρες-5 / 8 "2"1 / 2 "2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A010010F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/8 x 5/8 ιντσών, αλουμίνιο | CJ6GKM 7Α010010Ρ500.00 ίντσες-λίβρες5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 7A008008FK Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Keyway, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 1/2 ίντσας, αλουμίνιο | CJ6GNB 7A008008FK-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 7A008006F Σύζευξη άκαμπτου άξονα, Διαίρεση 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 x 3/8 ίντσες, αλουμίνιο