STAFFORD MFG 5L108108KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6KLN Μοντέλο: 5L108108KPXC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος οπών1-1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα OD3.730 "
Πλάτος φλάντζας0.250 "
Βαθμός1215
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Τρύπα στερέωσης Α1 / 4-28
Τρύπα στερέωσης Β1 / 4 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
Συνολικό μήκος3.750 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπώνΦλάντζα ODΠλάτος φλάντζαςΜέγεθος πληκτρολογίουΤρύπα στερέωσης ΑΤρύπα στερέωσης ΒΒίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg 5L008008KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1/2 x 1/2 Inch Boe, Steel | CJ6KLH 5L008008KPXC1.875 "1 / 2 "2.230 "0.188 "1 / 8 "8-320.164 "8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg 5L010010KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 5/8 x 5/8 ίντσες οπή, χάλυβας | CJ6KLJ 5L010010KPXC2.250 "5 / 8 "2.605 "0.188 "3 / 16 "10-320.190 "10-32 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5L012012KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 3/4 x 3/4 ίντσες οπή, χάλυβας | CJ6KLK 5L012012KPXC2.625 "3 / 4 "2.980 "0.250 "3 / 16 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 5L100100KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1 x 1 Inch Boe, Steel | CJ6KLL 5L100100KPXC3"1"3.230 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 5L104104KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Type Clamp, 1-1/4 Inch Boe, Steel | CJ6KLM 5L104104KPXC3.375 "1-1 / 4 "3.480 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5L108108KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας