STAFFORD MFG 5L008008KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1/2 x 1/2 ίντσα οπή, χάλυβας

Είδος: CJ6KLH Μοντέλο: 5L008008KPXC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Μέγεθος οπών1 / 2 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Φλάντζα OD2.230 "
Πλάτος φλάντζας0.188 "
Βαθμός1215
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Τρύπα στερέωσης Α8-32
Τρύπα στερέωσης Β0.164 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους8-32 x 1/2
Συνολικό μήκος1.875 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπώνΦλάντζα ODΠλάτος φλάντζαςΜέγεθος πληκτρολογίουΤρύπα στερέωσης ΑΤρύπα στερέωσης ΒΒίδα μεγέθουςΤιμή
Stafford Mfg 5L010010KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 5/8 x 5/8 ίντσες οπή, χάλυβας | CJ6KLJ 5L010010KPXC2.250 "5 / 8 "2.605 "0.188 "3 / 16 "10-320.190 "10-32 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5L012012KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 3/4 x 3/4 ίντσες οπή, χάλυβας | CJ6KLK 5L012012KPXC2.625 "3 / 4 "2.980 "0.250 "3 / 16 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 5L100100KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1 x 1 Inch Boe, Steel | CJ6KLL 5L100100KPXC3"1"3.230 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 5L104104KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Type Clamp, 1-1/4 Inch Boe, Steel | CJ6KLM 5L104104KPXC3.375 "1-1 / 4 "3.480 "0.250 "1 / 4 "1 / 4-28-1/4-28 x 3/4-
RFQ
Stafford Mfg 5L108108KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6KLN 5L108108KPXC3.750 "1-1 / 2 "3.730 "0.250 "3 / 8 "1 / 4-281 / 4 "1/4-28 x 3/4-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 5L008008KPXC Precision Sleeve Flange Coupling, 1 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, 1/2 x 1/2 ίντσα οπή, χάλυβας