Stafford Mfg 3L104FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 1-1/4-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FVQ

STAFFORD MFG 3L104FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 1-1/4-12 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6FVQ Μοντέλο: 3L104FH
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 1/4 "-12
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.2.250 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 3L008FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, χάλυβας | CJ6FVJ 3L008FH1 / 2 "-201215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/20.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L010FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, χάλυβας | CJ6FVK 3L010FH5 / 8 "-181215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/80.406 "€73.16
RFQ
Stafford Mfg 3L012FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FVL 3L012FH3 / 4 "-161215Ατσάλι1.750 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€105.80
RFQ
Stafford Mfg 3L014FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, 7/8-14 ίντσες με σπείρωμα, χάλυβας | CJ6FVM 3L014FH7 / 8 "-141215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L100FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 1-14 ιντσών, χάλυβας | CJ6FVN 3L100FH1-141215Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L102FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 1-1/8-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FVP 3L102FH1 1/8 "-121215Ατσάλι2.125 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3L106FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 1-3/8-12 ιντσών, χάλυβας | CJ6FVR 3L106FH1 3/8 "-121215Ατσάλι2.375 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 3L104FH Κολάρο με σπείρωμα άξονα, Τύπος μεντεσέδων, οπή με σπείρωμα 1-1/4-12 ιντσών, χάλυβας