Stafford Mfg 34LM050P5 Κολάρο μετρικού άξονα, Σετ βίδα τύπου, διάμετρος 50mm, χάλυβας | CJ6MCD

STAFFORD MFG 34LM050P5 Κολάρο μετρικού άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 50 mm, χάλυβας

Είδος: CJ6MCD Μοντέλο: 34LM050P5
€12.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών50 mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςA283grC
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.80 mm
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθουςΜ10 x 16 mm
ΧαρακτηριστικάОικονομικό
Πλάτος18mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνφινίρισμαΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 34LM004P5 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, Διάμετρος 4mm, Ατσάλι | CJ6MBL 34LM004P54 mmΜαύρο Οξείδιο8mmΜ2.5 x 3 mm5mm€1.09
RFQ
Stafford Mfg 34LM005P5 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 5mm Bone, Steel | CJ6MBM 34LM005P55 mmΜαύρο Οξείδιο10mmΜ3 x 4 mm6mm€1.09
RFQ
Stafford Mfg 34LM006P5 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 6mm Bone, Steel | CJ6MBN 34LM006P56 mmΜαύρο Οξείδιο12 mmΜ4 x 5 mm8mm€1.15
RFQ
Stafford Mfg 34LM008P5 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 8mm Bone, Steel | CJ6MBP 34LM008P58 mmΜαύρο Οξείδιο16 mmΜ4 x 5 mm-€1.15
RFQ
Stafford Mfg 34LM010P5 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 10mm Bone, Steel | CJ6MBQ 34LM010P510 mmΜαύρο Οξείδιο20 mmΜ5 x 8 mm-€1.36
RFQ
Stafford Mfg 34LM012P5 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 12mm Bone, Steel | CJ6MBR 34LM012P512 mmΜαύρο Οξείδιο22mmΜ6 x 8 mm-€1.43
RFQ
Stafford Mfg 34LM014P5 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 14mm Bone, Steel | CJ6MBT 34LM014P514 mmΜαύρο Οξείδιο25 mmΜ6 x 8 mm12mm€1.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 34LM050P5 Κολάρο μετρικού άξονα, Σετ βίδα τύπου, οπή 50 mm, χάλυβας
€12.68 /μονάδα