Stafford Mfg 3-DM2A200 Master Collar, 1 Piece Split, 2 Inch Boe, 1-3/4 Inch Max. Ένθετο I.D., Αλουμίνιο | CJ6KWT

STAFFORD MFG 3-DM2A200 Master Collar, 1 Piece Split, 2 Inch Boe, 1-3/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, Αλουμίνιο

Είδος: CJ6KWT Μοντέλο: 3-DM2A200
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο
Μέγεθος οπών2"
Βαθμός2024-T351
Εισαγωγή Dia.1.750 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.3.250 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕισαγωγή Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΤιμή
Stafford Mfg 3-DM1L108 Master Collar, 1 Piece Split, 1-1/2 Inch Boe, 1-1/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, Steel | CJ6KWA 3-DM1L1081-1 / 2 "12151.250 "Ατσάλι2.500 "Κράμα χάλυβα-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1L200 Master Collar, 1 Piece Split, 2 Inch Bore, 1-3/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, Steel | CJ6KWB 3-DM1L2002"12151.750 "Ατσάλι3.250 "Κράμα χάλυβα-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1L300 Master Collar, 1 Piece Split, 3 Inch Boe, 2-3/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, Steel | CJ6KWC 3-DM1L3003"12152.750 "Ατσάλι4"Κράμα χάλυβα-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1S108 Master Collar, 1 Piece Split, 1-1/2 Inch Boe, 1-1/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, SS | CJ6KWD 3-DM1S1081-1 / 2 "3031.250 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.500 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1S200 Master Collar, 1 Piece Split, 2 Inch Bore, 1-3/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, SS | CJ6KWE 3-DM1S2002"3031.750 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.250 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1S300 Master Collar, 1 Piece Split, 3 Inch Boe, 2-3/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, SS | CJ6KWF 3-DM1S3003"3032.750 "Ανοξείδωτο ατσάλι4"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-
RFQ
Stafford Mfg 3-DM1A108 Master Collar, 1 Piece Split, 1-1/2 Inch Boe, 1-1/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, Αλουμίνιο | CJ6KWG 3-DM1A1081-1 / 2 "2024-T3511.250 "Αλουμίνιο2.500 "Κράμα χάλυβα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 3-DM2A200 Master Collar, 1 Piece Split, 2 Inch Boe, 1-3/4 Inch Max. Εισαγωγή ID, Αλουμίνιο