Stafford Mfg 2SM016 Shaft Collar, 2 Piece Split, Clamp Type, 16mm Bore, SS | CJ6HDU

STAFFORD MFG 2SM016 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 16 mm, SS

Είδος: CJ6HDU Μοντέλο: 2SM016
€33.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών16 mm
Βαθμός1215
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.34mm
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθουςM5 x 0.8 x 16 mm
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Πλάτος13mm

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 2S002 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, SS | CJ6DUK 2S0021 / 8 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S003 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/16 ιντσών, SS | CJ6DUL 2S0033 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S004 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, SS | CJ6DUM 2S0041 / 4 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 2S005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, SS | CJ6DUN 2S0055 / 16 "3030.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "€23.29
RFQ
Stafford Mfg 2S006 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 3/8 ιντσών, SS | CJ6DUP 2S0063 / 8 "3031.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "€25.18
RFQ
Stafford Mfg 2S007 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, διάτρηση 7/16 ιντσών, SS | CJ6DUQ 2S0077 / 16 "3031.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "€27.87
RFQ
Stafford Mfg 2S008 Κολάρο άξονα, 2 κομμάτια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, SS | CJ6DUR 2S0081 / 2 "3031.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "€25.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 2SM016 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 16 mm, SS
€33.31 /μονάδα