Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L115HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1-15/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EKB

Κολάρο άξονα STAFFORD MFG 2L115HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 1-15/16 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CJ6EKB Μοντέλο: 2L115HD
€86.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1-15 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3.500 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους3 / 8-24 x 1
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος0.750 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπώνΒαθμόςΜέγεθος πληκτρολογίουΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΤιμή
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L002HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/8 ίντσας, χάλυβας | CJ6EHX 2L002HD--------€23.41
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L003HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EHY 2L003HD--------€17.70
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L004HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6EHZ 2L004HD0.375 "1 / 4 "1215-Ατσάλι1"Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€20.96
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L005HD, Heavy Duty, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EJA 2L005HD0.375 "5 / 16 "1215-Ατσάλι1"Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€16.69
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L006HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6EJB 2L006HD0.438 "3 / 8 "1215-Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€20.60
RFQ
Stafford Mfg 2L007HD κολάρο άξονα, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6EJC 2L007HD0.438 "7 / 16 "1215-Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/2€24.84
RFQ
Κολάρο άξονα Stafford Mfg 2L008HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6EJD 2L008HD0.438 "1 / 2 "1215-Ατσάλι1.313 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/8€23.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Κολάρο άξονα STAFFORD MFG 2L115HD, Heavy Duty, 2 Piece Split, Τύπος σφιγκτήρα, Διάμετρος 1-15/16 ιντσών, χάλυβας
€86.88 /μονάδα