Stafford Mfg 13S005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/16 ιντσών, SS | CJ6FVA

STAFFORD MFG 13S005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/16 ιντσών, SS

Είδος: CJ6FVA Μοντέλο: 13S005
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών5 / 16 "
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.813 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους4-40 x 5/16
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 13L004 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6FUP 13L0041 / 4 "1215Ατσάλι0.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/80.250 "€25.45
RFQ
Stafford Mfg 13L005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUQ 13L0055 / 16 "1215Ατσάλι0.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 13L006 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUR 13L0063 / 8 "1215Ατσάλι1.063 "Κράμα χάλυβα6-32 x 3/80.313 "€32.93
RFQ
Stafford Mfg 13L007 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUT 13L0077 / 16 "1215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/20.375 "€34.94
RFQ
Stafford Mfg 13L008 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6FUU 13L0081 / 2 "1215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/20.375 "€34.97
RFQ
Stafford Mfg 13L010 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUV 13L0105 / 8 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/80.406 "€37.69
RFQ
Stafford Mfg 13L012 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUW 13L0123 / 4 "1215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€44.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 13S005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/16 ιντσών, SS