Stafford Mfg 13L006 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUR

STAFFORD MFG 13L006 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/8 ίντσας, χάλυβας

Είδος: CJ6FUR Μοντέλο: 13L006
€32.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών3 / 8 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Βαθμός1215
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.063 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους6-32 x 3/8
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.313 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΒαθμόςΥλικόΕκτός Dia.Υλικό βιδώνΒίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 13L004 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 1/4 ίντσας, χάλυβας | CJ6FUP 13L0041 / 4 "1215Ατσάλι0.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/80.250 "€25.45
RFQ
Stafford Mfg 13L005 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUQ 13L0055 / 16 "1215Ατσάλι0.813 "Κράμα χάλυβα4-40 x 3/80.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 13L007 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 7/16 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUT 13L0077 / 16 "1215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/20.375 "€34.94
RFQ
Stafford Mfg 13L008 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 1/2 ίντσας, χάλυβας | CJ6FUU 13L0081 / 2 "1215Ατσάλι1.250 "Κράμα χάλυβα8-32 x 1/20.375 "€34.97
RFQ
Stafford Mfg 13L010 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 5/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUV 13L0105 / 8 "1215Ατσάλι1.500 "Κράμα χάλυβα10-32 x 5/80.406 "€37.69
RFQ
Stafford Mfg 13L012 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/4 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUW 13L0123 / 4 "1215Ατσάλι1.875 "Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€44.65
RFQ
Stafford Mfg 13L014 Κολάρο άξονα, Σπλιτ 2 τεμαχίων, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 7/8 ιντσών, χάλυβας | CJ6FUX 13L0147 / 8 "1215Ατσάλι2"Κράμα χάλυβα1/4-28 x 3/40.500 "€39.29
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 13L006 Κολάρο άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, εξαγωνική οπή 3/8 ίντσας, χάλυβας
€32.93 /μονάδα