Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STA-KON RA18-4 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9UTE 3KG10

STA-KON RA18-4 Τερματικό δαχτυλιδιού Κόκκινο Overlapped 22-16 - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9UTE Μοντέλο: RA18-4Cross Ref: 3KG10
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
€98.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςRed
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςRed
Τύπος μόνωσηςΝάιλον
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.72 "
ΡαφήΕπικάλυψη
Μέγεθος στηρίγματος#4
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων22 έως 16 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΤύπος μόνωσηςΣυνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
STA-KON RA18-10 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9URC 3KF97 RA18-10RedΝάιλον0.89 "Επικάλυψη#10€115.89
STA-KON RA18-12 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9URY 3KG04 RA18-12RedΝάιλον1.3 "Επικάλυψη1 / 2 "€213.87
STA-KON RA18-14 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9URZ 3KG05 RA18-14RedΝάιλον1.1 "Επικάλυψη1 / 4 "€134.51
STA-KON RA18-38 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9UTD 3KG09 RA18-38RedΝάιλον1.2 "Επικάλυψη3 / 8 "€114.40
STA-KON RA18-516 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9UTF 3KG11 RA18-516RedΝάιλον1.1 "Επικάλυψη5 / 16 "€145.31
STA-KON RA18-6 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9UTG 3KG12 RA18-6RedΝάιλον0.86 "Επικάλυψη#6€124.54
STA-KON RA18-8 Ring Terminal Red Overlapped 22-16 - Πακέτο 100 | AC9UTL 3KG16 RA18-8RedΝάιλον0.89 "Επικάλυψη#8€120.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STA-KON RA18-4 Τερματικό δαχτυλιδιού Κόκκινο Overlapped 22-16 - Πακέτο 100
€98.56 /μονάδα