Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STA-KON C10-516 Ring Terminal Bare Brazed 12 To 10 - Πακέτο 50 | AD2WZA 3VRV8

STA-KON C10-516 Ring Terminal Bare Brazed 12 to 10 - Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WZA Μοντέλο: C10-516Cross Ref: 3VRV8
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
€63.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.98 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
Σύνδεση τερματικούΤσακίζω
Τύπος τερματικούΑρχικό
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΤύπος μόνωσηςΜέγιστη. Θερμ.Συνολικό μήκοςΡαφήΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
STA-KON NW10-10 Ring Terminal Bare Brazed 12 to 10 - Πακέτο 50 | AC9UQZ 3KF91 ΒΔ10-10ΓυμνόςΜη μονωμένο1200 βαθμοί F0.66 "Συγκολλημένος#10€101.76
STA-KON RC10-10 Ring Terminal Yellow 12 to 10 Awg - Pack of 50 | AC9UUU 3KG51 RC10-10ΚίτρινοΝάιλον221 βαθμοί F1"Επικάλυψη#10€91.09
STA-KON RC10-12 Ring Terminal Yellow 12 to 10 Awg - Pack of 50 | AC9UUY 3KG55 RC10-12ΚίτρινοΝάιλον221 βαθμοί F1.37 "Επικάλυψη1 / 2 "€168.68
STA-KON RC10-14 Ring Terminal Yellow 12 to 10 Awg - Pack of 50 | AC9UUZ 3KG56 RC10-14ΚίτρινοΝάιλον221 βαθμοί F1.12 "Επικάλυψη1 / 4 "€83.61
STA-KON RC10-38 Ring Terminal Yellow 12 to 10 Awg - Πακέτο 50 | AC9UVE 3KG61 RC10-38ΚίτρινοΝάιλον221 βαθμοί F1.27 "Επικάλυψη3 / 8 "€72.67
STA-KON RC10-516 Ring Terminal Yellow 12 to 10 Awg - Πακέτο 50 | AC9UVF 3KG62 RC10-516ΚίτρινοΝάιλον221 βαθμοί F1.21 "Επικάλυψη5 / 16 "€108.65
STA-KON RC10-6 Ring Terminal Yellow 12 to 10 Awg - Pack of 50 | AC9UVG 3KG63 RC10-6ΚίτρινοΝάιλον221 βαθμοί F1"Επικάλυψη#6€62.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STA-KON C10-516 Ring Terminal Bare Brazed 12 to 10 - Pack of 50
€63.35 /μονάδα