Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τερματικό πιρούνι STA-KON C10-10FL, γυμνό, εμβέλεια καλωδίων 12 έως 10 Awg, Πακέτο 50 | AD2WYB 3VRT4

STA-KON Τερματικό πιρούνι C10-10FL, Bare, 12 έως 10 Awg Wire Range, Pack of 50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2WYB Μοντέλο: C10-10FLCross Ref: 3VRT4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πιρούνι
Κωδικός χρώματοςΓυμνός
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςΤσακίζω
Χρώμα μόνωσηςΓυμνός
Τύπος μόνωσηςΜη μονωμένο
Μέγιστη. Θερμ.221 βαθμοί F
Μέγ. Τάση600V
Συνολικό μήκος0.85 "
ΡαφήΣυγκολλημένος
Μέγεθος στηρίγματος#10
Τύπος τερματικούΚλείδωμα
Εύρος καλωδίων12 έως 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤύπος τερματικούΕύρος καλωδίωνΤιμή
STA-KON A18-6F Fork Terminal Bare 22 έως 16 Awg - Πακέτο 100 | AD2WXG 3VRP3 A18-6F0.72 "#6Αρχικό22 έως 16 AWG€69.90
STA-KON A18-8F Fork Terminal Bare 22 έως 16 Awg - Πακέτο 100 | AD2WXH 3VRP4 A18-8F0.75 "#8Αρχικό22 έως 16 AWG€76.87
STA-KON A18-10F Fork Terminal Bare 22 έως 16 Awg - Πακέτο 100 | AD2WXJ 3VRP5 A18-10F0.75 "#10Αρχικό22 έως 16 AWG€82.52
STA-KON B14-6F Terminal Fork Bare 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AD2WXK 3VRP6 Β14-6F0.75 "#6Αρχικό18 έως 14 AWG€78.09
STA-KON B14-8F Terminal Fork Bare 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AD2WXL 3VRP7 Β14-8F0.75 "#8Αρχικό18 έως 14 AWG€82.86
STA-KON B14-10F Fork Terminal Bare 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AD2WXM 3VRP8 Β14-10F0.75 "#10Αρχικό18 έως 14 AWG€68.53
STA-KON B14-14F Fork Terminal Bare 18 έως 14 Awg - Πακέτο 100 | AD2WXN 3VRP9 Β14-14F0.9 "1 / 4 "Αρχικό18 έως 14 AWG€115.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STA-KON Τερματικό πιρούνι C10-10FL, Bare, 12 έως 10 Awg Wire Range, Pack of 50
€63.68 /μονάδα