Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Iηφιακός μετρητής πίεσης SSI MGA-100-A-9V-R 100 Psi Mga-9v | AC9UDK 3JZA4

SSI Ψηφιακό μανόμετρο MGA-100-A-9V-R 100 Psi Mga-9v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UDK Μοντέλο: MGA-100-A-9V-RΚωδ. Cross: 3JZA4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€165.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια+ /-1.0%
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΘερμοπλαστικό ABS
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4-18 NPT W / 22 MM Hex 316L ανοξείδωτο
Dial Μέγεθος2-1 / 2 "
DisplayLCD 4 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνΣτο PSI, BAR & MPA
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί C έως +60 βαθμοί C / + 14 βαθμοί F έως +140 βαθμοί F
Powered ByΜπαταρία 9 Volt
Σειρά0-100
ΑνάλυσηΕξαρτάται από το εύρος
Υλικό υποδοχής304L από ανοξείδωτο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDial ΜέγεθοςΣειράΤιμή
SSI MG-5-A-9V-R Ψηφιακός μετρητής πίεσης 5 Psi Mg-9v | AC9UCM 3JYV4 MG-5-A-9V-R+ /-0.25%3"0-5€267.02
SSI MG-15-A-9V-R Ψηφιακός μετρητής πίεσης 15 Psi Mg-9v | AC9UCN 3JYV6 MG-15-A-9V-R+ /-0.25%3"0-15€267.02
SSI MG-50-A-9V-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 50 Psi Mg-9v | AC9UCP 3JYV8 MG-50-A-9V-R+ /-0.25%3"0-50€267.02
SSI MG-100-A-9V-R Ψηφιακός μετρητής πίεσης 100 Psi Mg-9v | AC9UCR 3JYW1 MG-100-A-9V-R+ /-0.25%3"0-100€267.02
Digitalηφιακός μετρητής πίεσης SSI MG-500-A-9V-R MG-500-A-9V-R+ /-0.25%3"0-500€267.02
Iηφιακός μετρητής πίεσης SSI MG-1000-A-9V-R 1000 Psi Mg-9v | AC9UCV 3JYW5 MG-1000-A-9V-R+ /-0.25%3"0-1000€267.02
SSI MG1-5-A-9V-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 5 Psi Mg1-9v | AC9UDC 3JYY1 MG1-5-A-9V-R+ /-1.0%2-1 / 2 "0-5€225.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI Ψηφιακό μανόμετρο MGA-100-A-9V-R 100 Psi Mga-9v
€165.72 /μονάδα