Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SSI MG-50-A-MD-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2

SSI MG-50-A-MD-R Ψηφιακό Πιεσόμετρο 50 Psi Mg-md

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UCY Μοντέλο: MG-50-A-MD-RCross Ref: 3JYX2
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
€381.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης, 50 PSI MG-MD
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΔιαθέσιμο ξεχωριστά
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΘερμοπλαστικό ABS
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "-18 NPT W / 22 MM Hex 316L ανοξείδωτο
Dial Μέγεθος3
DisplayLCD 4 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνIυ, BAR και MPA
Powered By12 VDC
Σειρά0-50
Υλικό υποδοχής304L από ανοξείδωτο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣειράΤιμή
SSI MG-5-A-MD-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 MG-5-A-MD-RDigitalηφιακός μετρητής πίεσης, 5 Psi MG-MD0-5€381.73
SSI MG-15-A-MD-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RΨηφιακός μετρητής πίεσης, 15 PSI MG-MD0-15€381.73
SSI MG-100-A-MD-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4 MG-100-A-MD-RΨηφιακός μετρητής πίεσης, 100 PSI MG-MD0-100€381.73
SSI MG-500-A-MD-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6 MG-500-A-MD-RΨηφιακός μετρητής πίεσης, 500 PSI MG-MD0-500€381.73
SSI MG-1000-A-MD-R Μετρητής ψηφιακής πίεσης 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RΨηφιακός μετρητής πίεσης, 1000 PSI MG-MD0-1000€381.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI MG-50-A-MD-R Ψηφιακό Πιεσόμετρο 50 Psi Mg-md
€381.73 /μονάδα