SSI ELB6320.GY1 Δοχείο 23-5 / 8 ίντσες Μήκος 40 Lb. Γκρι | AD6REV 49Η889

SSI ELB6320.GY1 Container 23-5/8 Inch Μήκος 40 Lb. Γκρί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6REV Μοντέλο: ELB6320.GY1Σταυρός: 49H889

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€109.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέσα σε ύψος12.437 "
Εσωτερικό Μήκος21 15 / 16 "
Εσωτερικό πλάτος14 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός ύψους12.625 "
Εξωτερικό μήκος23.625 "
Εξωτερικό πλάτος15 45 / 64 "
Χρήση μεΑρ. Όχι. LTBD.64GY1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7145
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI ELB6320.GY1 Container 23-5/8 Inch Μήκος 40 Lb. Γκρί
€109.20 /μονάδα