SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Μέγεθος διηθητήρα 1-1 / 4 ίντσες χάλυβα | AE4WTT 5NLE9

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Μέγεθος φίλτρου ατσάλι 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WTT Μοντέλο: 0125-1500Y2TC-1Cross Ref: 5NLE9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣουρωτήρι
Τάξη1500
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςANSI
σύνδεσηNPT
Τύπος σύνδεσηςNPT
Ρυθμός ροής20 gpm
Υλικό φλάντζας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Μήκος8 21 / 32 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.800 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση3500 psig @ 100 βαθμοί F
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Οθόνη304SS
Περιοχή οθόνης (Sq.-In.)6-63 / 64 "
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
Σφραγίστε304SS Σπειροειδής πληγή
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος2 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)30.23
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
SSI 0125-1500Y2TT-1 Υ Μέγεθος διηθητήρα 1-1 / 4 ίντσες ανοξείδωτο | AE4WTU 5NLF0 0125-1500Y2TT-1Ανοξείδωτο ατσάλι€1,713.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI 0125-1500Y2TC-1 Y Μέγεθος φίλτρου ατσάλι 1-1/4 ίντσας
€717.78 /μονάδα