SSI 0050-300B2TC-1 Καλαθάκι διηθητήρα 1/2 ίντσας Fnpt Carbon Steel | AC8WUC 3EJH3

SSI 0050-300B2TC-1 φίλτρο καλαθιού 1/2 ιντσών Fnpt Ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8WUC Μοντέλο: 0050-300B2TC-1Cross Ref: 3EJH3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€289.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)3 / 8 "
σύνδεσηFNPT
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Ύψος6 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πίεση700 psig @ 100 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Οθόνη304SS
Υλικό οθόνης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
Σφραγίστε304SS Σπειροειδής πληγή
Μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος6.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.85
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SSI 0075-300B2TC-1 Καλαθάκι φίλτρου 3/4 ιντσών Fnpt Carbon Steel | AC8WUD 3EJH4 0075-300B2TC-18.375 "ΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "6.12 "€367.20
SSI 0100-300B2TC-1 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσα Fnpt Carbon Steel | AC8WUE 3EJH5 0100-300B2TC-18.375 "ΆνθρακαΆνθρακα1"1 / 32 "1"6.12 "€364.34
SSI 0150-300B2TC-1 Φίλτρο καλαθιού 1 1/2 ίντσας Fnpt Carbon Steel | AC8WUF 3EJH6 0150-300B2TC-111 15 / 16 "ΆνθρακαΆνθρακα1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€527.95
SSI 0200-300B2TC-B καλάθι διηθητήρα 2 ιντσών Fnpt Carbon Steel | AC8WUG 3EJH7 0200-300B2TC-Β12.437 "ΆνθρακαΆνθρακα2"3 / 64 "2"9"€802.41
SSI 0100-300B2TT-1 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσας Fnpt Ss | AC8WUH 3EJJ1 0100-300B2TT-18.375 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1"1 / 32 "1"6.12 "€890.20
SSI 0150-300B2TT-1 Φίλτρο καλαθιού 1 1/2 ίντσας Fnpt Ss | AC8WUJ 3EJJ2 0150-300B2TT-111 15 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "1 / 32 "1.5 "8.12 "€1,339.39
SSI 0200-300B2TT-B Φίλτρο καλαθιού 2 ιντσών Fnpt Ss | AC8WUK 3EJJ3 0200-300B2TT-Β12.437 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι2"3 / 64 "2"9"€1,813.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SSI 0050-300B2TC-1 φίλτρο καλαθιού 1/2 ιντσών Fnpt Ανθρακούχο χάλυβα
€289.62 /μονάδα