Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πίνακας γεννήτριας SQUARE D QO48M30DSGP 12-1/2 Υ x 8-7/8 σε Δ | AG7CAW 4YZ68

SQUARE D Πίνακας γεννήτριας QO48M30DSGP 12-1/2 Υ x 8-7/8 σε Δ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CAW Μοντέλο: QO48M30DSGPΣταυρός: 4YZ68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€356.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας γεννήτριας
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.75 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος12.5 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός κυκλωμάτων8
Αριθμός διαστημάτων8
Φάση1
Τάση120/240
Πλάτος8.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3425
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8538908080

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Αριθμός των διαχωριστών (4)
    • Ground Bar Kit (Αρ. Αρ. PK7GTA)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
Πλαίσιο γεννήτριας SQUARE D QO48M60DSGP 12-1 / 2 H x 8-7 / 8 In W | AG7CAX 4YZ69 QO48M60DSGP8 AWG€356.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Πίνακας γεννήτριας QO48M30DSGP 12-1/2 Υ x 8-7/8 σε Δ
€356.95 /μονάδα