SQUARE D QO327M100RB Load Center CB 100A 208Y / 120VAC 3-φάση | AG9FNB 1D769

SQUARE D QO327M100RB Κέντρο φόρτωσης CB 100A 208Y/120VAC 3-φασικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FNB Μοντέλο: QO327M100RBΣταυρός: 1D769

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,732.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςQO
Βάθος4.5 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος30 "
Αριθμός διαστημάτων27
Φάση3
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος25kA
Τάση208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0368
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 3R
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος ή κεντρικός διακόπτης: Κύριος διακόπτης κυκλώματος, μετατρέψιμος
    • Μέγιστη. Αριθμός Tandem Breakers: 0
    • Προτεινόμενο κάλυμμα επιφάνειας: Περιλαμβάνεται
    • Υλικό λεωφορείου: Θωρακισμένος χαλκός από κασσίτερο
    • Συνιστώμενο κιτ εδάφους: 1D369
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κορυφή ή Κάτω τροφοδοσία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΎψοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QO24L70RB Κέντρο φόρτωσης, συγκολλημένος γαλβανισμένος χάλυβας, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€173.54
SQUARE D QO312L125GRB Κέντρο φόρτωσης 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€761.60
SQUARE D QO318L200GRB Load Center 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC30 "€971.29
SQUARE D QO320L125GRB Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.75 "€919.10
SQUARE D QO330L200GRB Load Lug 200A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC14.75 "€1,082.85
SQUARE D QO342L225GRB Load Lug 225A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC14.75 "€2,187.23
SQUARE D QO403L60NRB Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC7"€288.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO327M100RB Κέντρο φόρτωσης CB 100A 208Y/120VAC 3-φασικό
€1,732.01 /μονάδα