Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO250VH Βύσμα κυκλώματος 50a 2p 22ka 240v | AF9GXR 2GLV5

SQUARE D QO250VH Plug In Circuit Break 50a 2p 22ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GXR Μοντέλο: QO250VHCross Ref: 2GLV5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€132.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές50
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή ικανότητα διακοπής
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR22kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΚουτί Lug
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 120VACΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςAIR @ 240VACΤιμή
SQUARE D QO115HM Βύσμα κυκλώματος 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120 Plug-in Αυτόματος διακόπτης, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€15.11
SQUARE D QO120HM Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120VH Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO130 Plug In Circuit Break, 30A, 120/240V AC, 1 Pole | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€13.92
SQUARE D QO130VH Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO140 Plug In Circuit Break 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€16.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO250VH Plug In Circuit Break 50a 2p 22ka 240v
€132.43 /μονάδα