Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO24L60NRNM Load Lug 60A 120 / 240VAC 1-Phase | AG9FYW 1GEG4

SQUARE D QO24L60NRNM Κέντρο φόρτωσης 60A 120/240VAC 1-Phase

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FYW Μοντέλο: QO24L60NRNMCross Ref: 1GEG4
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
€165.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές60
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςQO
Βάθος4"
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Ύψος8.75 "
Αριθμός διαστημάτων2
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος10kA
Τάση120 / 240 VAC
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6804
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση NEMA περίφραξης: 3R, 4
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος ή κύριος ωτός: Κύριος ωτός
    • Μέγιστη. Αριθμός Tandem Breakers: 2
    • Προτεινόμενο κάλυμμα επιφάνειας: Περιλαμβάνεται
    • Υλικό λεωφορείου: Χαλκός
    • Προτεινόμενο κιτ Ground Bar: Περιλαμβάνεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΎψοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QO24L70RB Κέντρο φόρτωσης, συγκολλημένος γαλβανισμένος χάλυβας, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "€173.54
SQUARE D QO312L125GRB Κέντρο φόρτωσης 125a 120 / 240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "€761.60
SQUARE D QO318L200GRB Load Center 200a 208y / 120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC30 "€971.29
SQUARE D QO320L125GRB Κέντρο φόρτωσης 125a 208y / 120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC ή 240V Delta AC14.75 "€919.10
SQUARE D QO330L200GRB Load Lug 200A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC14.75 "€1,082.85
SQUARE D QO342L225GRB Load Lug 225A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC14.75 "€2,187.23
SQUARE D QO403L60NRB Load Center Lug 60A 208Y / 120VAC 3-Phase | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Δέλτα, 240 Δέλτα VAC7"€288.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO24L60NRNM Κέντρο φόρτωσης 60A 120/240VAC 1-Phase
€165.10 /μονάδα