Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO220SWN Βύσμα διακόπτη 20a 2p 10ka 240v | AG7CUG 5B740

SQUARE D QO220SWN Plug In Circuit Break 20a 2p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CUG Μοντέλο: QO220SWNΣταυρός: 5B740

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€198.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΜετάβαση Ουδέτερο
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QO250SWN Βύσμα κυκλώματος 50a 2p 10ka 240v | AF9GXQ 2GLV4 QO250SWN502 AWG8 AWGΚουτί Lug-
RFQ
SQUARE D QO215SWN Βύσμα κυκλώματος 15a 2p 10ka 240v | AG7CUF 5B739 QO215SWN158 AWG14 AWGΒιδωτό σφιγκτήρα€198.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO220SWN Plug In Circuit Break 20a 2p 10ka 240v
€198.02 /μονάδα