SQUARE D QO124L125PG Κέντρο φόρτωσης, 24 Spaces, 125A, Διακόπτης Qo, 120/240VAC | CH6RGT 30YE80

SQUARE D QO124L125PG Κέντρο φόρτωσης, 24 θέσεις, 125A, διακόπτης Qo, 120/240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RGT Μοντέλο: QO124L125PGΣταυρός: 30YE80

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€638.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο φόρτωσης
Ενισχυτές125A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςQO
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4 1 / 4 "
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος20.91 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Ελάχ. Temp λειτουργίας.23 μοίρες φά
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός διαστημάτων24
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος65kA
Ειδικά ΧαρακτηριστικάΕλεύθερος από τον υδράργυρο
Τάση120 / 240V AC
Πλάτος14.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.67
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO124L125PG Κέντρο φόρτωσης, 24 θέσεις, 125A, διακόπτης Qo, 120/240VAC
€638.75 /μονάδα