Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO115PCAFI Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 15a 1 πόλος 10k | AF9ZWP 30YE76

SQUARE D QO115PCAFI Miniature διακόπτης κυκλώματος 15a 1 κοντάρι 10k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZWP Μοντέλο: QO115PCAFIΣταυρός: 30YE76
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
€73.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 VAC
Ενισχυτές15
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΔιακοπτής συνδυασμού Arc Fault
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.9 "
Μήκος2.9 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου14 AWG / 8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου12 AWG / 8 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΣυνδέω
Πλάτος0.74 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QO115CAFI Διακόπτης κυκλώματος 15a 1 Πόλος 10ka 120v | AF6FXL 12R454 QO115CAFI0.75 "15Διακόπτης κυκλώματος συνδυασμού τόξου2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGΒιδωτό σφιγκτήρα€90.99
SQUARE D QO120CAFI Βύσμα διακόπτη κυκλώματος 20a 1 Πόλο 10ka 120v | AF6FXM 12R455 QO120CAFI0.75 "20Διακόπτης κυκλώματος συνδυασμού τόξου2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGΒιδωτό σφιγκτήρα€90.99
SQUARE D QO115VHCAFI Βύσμα κυκλώματος 15α 1 πόλος 22ka 120v | AF6FXN 12R456 QO115VHCAFI0.75 "15Διακόπτης συνδυασμού Arc Fault Circuit, High Interupt Capacity2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGΒιδωτό σφιγκτήρα€694.88
SQUARE D QO120VHCAFI Βύσμα κυκλώματος 20a 1 πόλος 22ka 120v | AF6FXP 12R457 QO120VHCAFI0.75 "20Διακόπτης συνδυασμού Arc Fault Circuit, High Interupt Capacity2.98 "4.75 "8 AWG14 AWGΒιδωτό σφιγκτήρα€694.88
SQUARE D QO120PCAFI Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος 20a 1 πόλος 10k | AF9ZWR 30YE78 QO120PCAFI0.75 "20Διακοπτής συνδυασμού Arc Fault2.92 "2.9 "8 AWG14 AWGΣυνδέω€73.64
SQUARE D QO120VHPCAFI Miniature Circuit Breaker, 20 A, 1P, 22kAIC @ 120V | AF9ZWT 30YE79 QO120VHPCAFI0.75 "20Διακοπτής συνδυασμού Arc Fault0.75 "2.9 "8 AWG14 AWGΣυνδέω€103.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO115PCAFI Miniature διακόπτης κυκλώματος 15a 1 κοντάρι 10k
€73.64 /μονάδα