Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D QGL32200-200 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEY

SQUARE D QGL32200 Διακόπτης Τροφοδοσίας 200 Amp 240vac 3p 65kaic@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8UEY Μοντέλο: QGL32200

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,754.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 240V
Ενισχυτές200A
Τύπος πλαισίουQGL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.142
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QGL22100, Feed-Thru 100 Ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL22125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL22150 Διακόπτης κυκλώματος, τροφοδοσία, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC @ 240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL22175 Circuit Breaker Feed-thru 175 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€1,817.68
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D QGL22200, Feed-Thru 200 Ampere, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL22225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,198.25
SQUARE D QGL32090 Circuit Breaker Feed-thru 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QGL32200 Διακόπτης Τροφοδοσίας 200 Amp 240vac 3p 65kaic@240v
€1,754.26 /μονάδα