SQUARE D QDP22100TM Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 100 A, 240 VAC | AG8UBY

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QDP22100TM Molded Case, Bolt-On, 100 A, 240 VAC

Στοιχείο: AG8UBY Μοντέλο: QDP22100TM
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€908.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC25kAIC @ 240V
Ενισχυτές100A
Τύπος πλαισίουQDP
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.449
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)205.74
Πλάτος πλοίου (cm)175.26

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος διαμορφωμένης θήκης PowerPact ιδανικός για χρήση με συσκευές μέτρησης Square D, πίνακες και πίνακες διανομής
    • Σχεδίαση πλαισίου Q 2 τεμαχίων με 2 πόλους συμβατό με σύρματα χαλκού 1/0 AWG σύρματα αλουμινίου 250 - 600 kcmil
    • Διαθέτει σταθερή-θερμική και ρυθμιζόμενη-μαγνητική μονάδα ταξιδιού ικανή να παρέχει λειτουργίες περιορισμού ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα (100 A) και ρυθμιζόμενες στιγμιαίες (1200 A - 2400 A) αντίστοιχα
    • Στυλ στήριξης με μπουλόνι για εύκολη τοποθέτηση στο πάνελ
    • Συμβατό με IEC, πιστοποίηση CSA και καταχώριση UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D QDP22110 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110 ™110A2€908.80
SQUARE D QDP22125 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125 ™125A2€908.80
RFQ
SQUARE D QDP22175 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175 ™175A2€908.80
SQUARE D QDP22200 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200 ™200A2€1,162.71
SQUARE D QDP22225 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD QDP22225 ™225A2€908.80
SQUARE D QDP32070 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qdp 70 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | ΗΟΓ QDP32070 ™70A3€1,281.34
SQUARE D QDP32100 ™ Μπουλόνι On Circuit Breaker Qdp 100 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCF QDP32100 ™100A3€1,281.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος QDP22100TM Molded Case, Bolt-On, 100 A, 240 VAC
€908.80 /μονάδα